Beli mesin las multipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  2. MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.499.900

    MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  3. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  4. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  5. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  8. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.699.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  9. Panasonic Welding TIG Welding Machine (Mesin Las TIG)
    Mulai

    Rp83.999.900

  10. MultiPro MMA Welding Machine
    Mulai

    Rp2.599.900

    MultiPro MMA Welding Machine
    Deskripsi:
    Suitable : - Electrode 1.6-3.2mm (Basic & Rutile) (AWS E6013, E7018, E7016, Etc.). - Light Industrial. - Work with Generator.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  11. ENTES Split Core Current Transformers
    Mulai

    Rp1.899.900

    ENTES Split Core Current Transformers
    Deskripsi:
    - Split-core current transformers are used generally due to their ability to be easily mounted without detaching busbars and conductors in operating systems. - Operating temperature -5 C/+50 C - Storage temperature -25 C/+70 C - Thanks to their 35mm and 45mm busbar openings that comply with the standard leg width of breakers, 3-Phase current transformers offer direct installation possibility at the breaker outputs. Thereby, they significantly improve the installation times.
    atribut:
    • Primary Current (A): 1200-1500-1600-2000-2500-3000-4000
    • Nominal Power (VA): 10-15-30-15
    • Internal Dimension (mm): 80x160, 80x60
  12. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  13. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  14. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  15. NAC Stud Bolt Socket (Mata Sock)
    53%
    Mulai

    Rp179.900

    NAC Stud Bolt Socket (Mata Sock)
    Deskripsi:
    -Use it for implantation with the stud bolt impact wrench.-After completion of tightening, rotate the impact wrench backward to only pull out the socket while leaving the bolt implanted.-Pin, ring
    atribut:
    • Input Drive: 9.5mm
    • Total Length: 42mm
    • Accessories: Pin, ring
  16. MILLER ELECTRIC TIG Consumable Kit (Sparepart Torch TIG)
    Mulai

    Rp2.799.900

    MILLER ELECTRIC TIG Consumable Kit (Sparepart Torch TIG)
    Deskripsi:
    Starter kits include collet bodies, gas lenses, and other consumables that are compatible with them. The kits are used for maintaining TIG torch setups that have collet bodies or gas lenses.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171519
    • Process: TIG Welding (GTAW)
  17. MultiPro Cooler Machine
    Mulai

    Rp7.299.900

    MultiPro Cooler Machine
    Deskripsi:
    Suitable : - TIG, MIG and Spot Welding Machine.
    atribut:
    • Input Power Voltage (V): 220
    • Input Voltage Frequency (Hz): 50/60
    • Cooling Power (kW): 1.5 (1L/min)
    • Pump Power (W): 370
    • Water Capacity (L): 10
    • Dimensions (mm): 470x260x380
    • Maximum Pressure Head (Hz): 50
    • Maximum Pressure Head (Mpa): 0.3
    • Operating Temperature (°C): -20 to 60
    • Product's Accesories: 1 x Hose Clip 1 x Water Hose
  18. Focus Argon TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Focus Argon TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Argon Brand Focus TIG 200 A 2T/4T Manual Otomatis.Bisa mode TIG Argon / MMABisa 2T/4T (Manual/Atomatis)Kelengkapan :Tig TorchTang LasTang MassaKedok LasSikat KawatSelang Argon
    atribut:
    • Current Range (A): TIG 10–200, MMA=20–160
    • Dimensions (cm): 38x14x24
    • Duty Cycle (%): 60
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Voltage (V): 1 PH 220
    • No. Load Voltage (V): 56
  19. MultiPro Cutting Torch Strong 8 with 3 Nozzle (Torch Gas)
    Mulai

    Rp659.900

Daftar Harga mesin las multipro Terbaru October 2026
MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)Rp4.899.900
MultiPro MIG/MAG Welding MachineRp4.499.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
Mesin HL Inverter TIGRp2.699.900
Panasonic Welding TIG Welding Machine (Mesin Las TIG)Rp83.999.900
MultiPro MMA Welding MachineRp2.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait